Hay una alternativa para este artículo

Fresa de desbaste HSS-Co8 11 mm

Número de artículo: 192650 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresado: NR
  • Tolerancia ⌀ nominal: js12
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 11 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Perfil de fresado NR
Tolerancia ⌀ nominal js12
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 22 mm
Longitud total L 79 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,6 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,014 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192650 11
EAN / GTIN 4045197107527

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
78
Acero < 750 N/mm²
P
55
Acero < 900 N/mm²
P
55
Acero < 1100 N/mm²
P
29
Acero < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con perfil de labio destalonado por muela.
Hasta tam. 20, geometría de filos frontales para inmersión.
Los amplios labios dentados se pueden rectificar de nuevo sin variación del perfil.
Tam. de 6M a 25M − Fresas MID: medidas constructivas según norma de fábrica que están comprendidas entre DIN 844 corta y DIN 844 larga.
Alternativa económica.
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra