{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 7,5 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Ašmenys | HSS Co 8 | |
| Norma | DIN 327 D | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 10 mm | |
| Bendras ilgis L | 60 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
| Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Griovelių freza |
| Produkto numeris | 191000 7,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197098948 | |
| Gamintojo numeris | 191000 7,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |