Griovelių freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ e8 DC: 2mm

Prekės Nr.: 191000 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
203 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 327 D
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių): 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 2 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 327 D
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 4 mm
Bendras ilgis L 48 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,006 mm
Koto tolerancija h6
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Griovelių freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 191000 2
EAN / GTIN 4045197098788
Gamintojo numeris 191000 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
83
Al >10 % Si
N
37
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
23
Plienas <900 N/mm²
P
23
Ketus (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo briaunos geometrija vertikaliam įsigilinimui.

Paskirtis:

Skirta pleištaviečių ir griovelių frezavimui.