NC plėstuvas H7 5,7

Prekės Nr.: 162900 5,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: DIN 1835 A su h6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 5,7 mm
Danga be dangos
Tolerancija H7
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Kotas DIN 1835 A su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm
Iškyšos ilgis L1 56 mm
Bendras ilgis L 93 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,2 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm - 0,2 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 162900 5,7
EAN / GTIN 4045197090263

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Plienas <1400 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
5
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

NC staklėms skirtas plėstuvas, panašus į DIN 212, su cilindriniu kotu ⌀, standartiškai tvirtinamas hidrauliniuose arba padidinto tikslumo patronuose. Mažiausiam galiniam mušimui ir didžiausiam proceso saugumui. Nereikia įsigyti jokių specialių griebtuvų.
Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.
≤ ⌀ dyd. 1,7 su 3 dantimis; ≥ ⌀ dyd.1,8 su lyginiu dantų skaičiumi ir kintamu žingsniu. ≤ ⌀ dyd. 3,7 su centravimo viršūne iš abiejų pusių; ≥ ⌀ dyd. 3,8 su centravimo kiaurymėmis iš abiejų pusių.
Plėstuvų gamintojo tolerancija pagal DIN1420, skirta H7 kiaurymės tolerancijos laukui.

Pastaba:

Plėstuvus, kurių išmatavimai 1/100, rasite Nr. 162902.
Plėstuvus pagal skersmenį ir išmatavimus rasite Nr. 162951
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
    Nominalusis ⌀ DC mm arba coliai Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį