{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00400100 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0040 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h$06 | |
| Koto skersmuo | 4 mm | |
| Koto ilgis | 28 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 4 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −8 mm | |
| Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. | 4 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Gręžimo aukštis | 0,1 mm | |
| Sukuriama kiaurymė 1 lygis, ISO tolerancijos klasė | H7 | |
| Sukuriama kiaurymė 1 lygis, viršutinis matmuo | 0,01 mm | |
| Sukuriama kiaurymė 1 lygis, apatinis matmuo | 0 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 19 mm | |
| Įpjovos ilgis | 0,4 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 6 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | kairiniai | |
| Sukimosi kampas maks. | 7 laipsniai | |
| Kokybės derinimas | F/12000 | |
| Padalos vertė | nelyg.; nelyg. | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Kreipiančiosios dalies forma | 0.4 | |
| Trinties įrankio tipas | kiaurosioms kiaurymėms | |
| Yra valdymo elementai | ne | |
| Pavara | mašininiai plėstuvai | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | HSS-E | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | HSS-E | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-E | |
| Danga | be dangos | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 52 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 45 mm | |
| Bendras ilgis | 75 mm | |
| Veikimo ilgis | 46,5 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 5 000 min-1 | |
| Svoris | 6 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | išgręžimas | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Produkto rūšis | cilindrinis plėstuvas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 162900 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197090003 | |
| Gamintojo numeris | 162900 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |