Plėstuvas kaištinėms kiaurymėms 1:50, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 5mm

Prekės Nr.: 161200 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 9
  • Kūgio santykis: 1:50
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

mažas ⌀ D3 4,9 mm
didelis ⌀ D2 6,36 mm
Nominalusis ⌀ DC 5 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 9
Kūgio santykis 1:50
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 73 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto keturbriaunis □ 5 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 161200 5
EAN / GTIN 4045197088918
Gamintojo numeris 161200 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kūgiškai platėjančios pjovimo briaunos (1 mm per 50 mm ilgio).
Dyd. 1,2 − 2,5 − Tiesiaisgrioveliais. Forma A.
Dyd. 3 − 25 − Spiraliniaisgrioveliais. Forma B.

Paskirtis:

Kūginių kiaurymių plėtimui, kūginiams kaiščiams pagal ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Rekomendacija:

Pradinei apdirbimo operacijai rekomenduojame naudoti kūginį grąžtą Nr. 116310.