Plėstuvas kaištinėms kiaurymėms 1:50 1,5 mm

Prekės Nr.: 161200 1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 9
  • Kūgio santykis: 1:50
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Produkto detalės

Techniniai duomenys

mažas ⌀ D3 1,4 mm
didelis ⌀ D2 2,14 mm
Nominalusis ⌀ DC 1,5 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 9
Kūgio santykis 1:50
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 37 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto keturbriaunis □ 2,5 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 161200 1,5
EAN / GTIN 4045197088864

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kūgiškai platėjančios pjovimo briaunos (1 mm per 50 mm ilgio).
Dyd. 1,2 − 2,5 − tiesiais grioveliais. Forma A.
Dyd. 3 − 25 − spiraliniais grioveliais. Forma B.

Paskirtis:

Kūginių kiaurymių plėtimui, kūginiams kaiščiams pagal ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Rekomendacija:

Pradinei apdirbimo operacijai rekomenduojame naudoti kūginį grąžtą Nr. 116310.
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
    Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį