VHM kūginis gilintuvas 90° 20,5 mm

Prekės Nr.: 150386 20,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: VHM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 5
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 20,5 mm
Danga be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys VHM
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 5 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f plienui < 60 HRC 0,06 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas raudona
Pirminio gręžimo ⌀ 5 mm
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150386 20,5
EAN / GTIN 4045197086648

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Plienas <1400 N/mm²
P
8
Plienas <55 HRC
H
8
Plienas <60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
6
Ti >850 N/mm²
S
6
Grafitas, GFK / CFK
N
5
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirtas, su didesniu dantų skaičiumi, speciali pjovimo briaunos geometrija darbui su padidinta apkrova. Įgilinimui ir užvartų nuėmimui. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms. Kietlydininė galvutė prilituota prie plieninio koto.
Tinka ir Hardox 500.

Pastaba:

Reikalingos stabilios darbo sąlygos!
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
    Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį