Svasatore conico in HMI 90° 20,5 mm

Codice art.: 150386 20,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HMI
  • Numero taglienti Z: 5
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 20,5 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HMI
Numero taglienti Z 5
Norma Norma interna
Modello H
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 5 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC 0,06 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino rosso
⌀ Preforatura 5 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150386 20,5
EAN / GTIN 4045197086648

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
P
30
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
Acciaio < 55 HRC
H
8
Acciaio < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Grafite, GFRP, CFRP
N
5
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Struttura estremamente solida, a più taglienti, geometria speciale per le massime sollecitazioni. Per svasatura e sbavatura senza vibrazioni. Per materiali di difficile lavorazione. Testina in metallo duro integrale saldata su codolo.
Ideali anche per Hardox 500.

Nota:

Accertarsi che durante l’utilizzo vi siano condizioni di lavoro stabili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello