Kūginis gilintuvas VHM 100° 16,5 mm

Prekės Nr.: 150025 16,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 100
  • Ašmenys: VHM
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 5
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 16,5 mm
Danga be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 100 laipsniai
Ašmenys VHM
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 4,5 mm
Bendras ilgis L 58 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f Inconel® 0,07 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas rožinis
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150025 16,5
EAN / GTIN 4045197543059

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
6
Inkonelis
S
5
GFK
N
5
CFK
N
5
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Lengvas ir sklandus gilinimas ir užvartų nuėmimas.
Tvirtas su VHM galvute, atitinka aukščiausius reikalavimus. Skirtas sunkiai apdirbamoms medžiagoms.