Fraise à chanfreiner carbure monobloc 100° 16,5 mm

Réf.: 150025 16,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 100
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Nombre de dents Z: 5
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue cylindrique avec h9
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 16,5 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 100 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Nombre de dents Z 5
Norme Norme usine
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 4,5 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'Inconel® 0,07 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Rose
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 150025 16,5
EAN / GTIN 4045197543059

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
5
PRFV
N
5
PRFC
N
5
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Fraisage et ébavurage aisés, sans marques de vibrations.
Construction très stable avec tête en carbure monobloc pour les sollicitations les plus élevées. Spécialement conçues pour les matériaux difficilement usinables.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript