Sriegimo įrankių rinkinys UNF sriegiams plastikiniame lagamine, UNF coliniams smulkiems sriegiams: UNF1/4-3/4

Prekės Nr.: 145965 UNF1/4-3/4
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

UNF coliniams smulkiems sriegiams Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: UNF
  • Profilio kampas: 60

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas UNF
Profilio kampas 60 laipsniai
UNC vientisam smulkiam sriegiui 1/4 UNF - 3/4 UNF
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 145965 UNF1/4-3/4
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197878588
Kopijuoti
Gamintojo numeris 145965 UNF1/4-3/4
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas plastikinis lagaminas su rankena nešimui ir 2 užraktais. Kiekvienas įrankis yra įdėtas į putplasčio įdėklą, todėl juos galima saugiai transportuoti ir lengvai paimti. Išsami informacija apie įrankius pateikta sąraše.

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME-B1.1.

Turinys:

po 1 rinkinį rankinių sriegiklių Nr. 130750: dyd. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
po 1 sriegpjovę Nr. 142620: dyd. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
po 1 reguliuojamą sriegtuvą Nr. 148410: dyd. 1 1/2; 2; 4
po 1 sriegpjovės laikiklį Nr. 149310: dyd. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14
1 atsuktuvas Nr. 664122: dyd. 5,5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekes tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
Į prekių krepšelį