Sriegpjovė W9/16

Prekės Nr.: 141550 W9/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: BSW
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: EN 22568

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis W9/16
Sriegio tipas BSW
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma EN 22568
Vijų skaičius colyje 12
Sriegio ⌀ 14,29 mm
Išorinis ⌀ 38 mm
Aukštis 14 mm
Tolerancijos klasė vidutinis
Pjovimo kryptis dešininis
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 141550 W9/16
EAN / GTIN 4045197084538

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova; su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. 1 3/4 žingsnio įpjova.

Paskirtis:

Whitworth sriegiams pagal BSW normą BS84 su vidutine tolerancija.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    BSP Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį