Sriegpjovė, BSP: W3

Prekės Nr.: 141550 W3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

BSP Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: BSW
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: EN 22568

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis W3
Sriegio tipas BSW
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma EN 22568
Vijų skaičius colyje 3,5
Sriegio ⌀ 76,2 mm
Išorinis ⌀ 120 mm
Aukštis 36 mm
Tolerancijos klasė vidutinis
Pjovimo kryptis dešininis
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 141550 W3
EAN / GTIN 4062406223960
Gamintojo numeris 141550 W3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova; su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. 1 3/4 žingsnio įpjova.

Paskirtis:

Whitworth sriegiams pagal BSW normą BS84 su vidutine tolerancija.