GARANT Master TM kotinė sriegio freza G3/4

Prekės Nr.: 139705 G3/4

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: G; G-LH
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: VHM
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6
  • Dantų skaičius Z: 6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master TM
Sriegio dydis G3/4
Danga TiAlN
Sriegio tipas G; G-LH
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys VHM
Kotas DIN 6535 HA su h6
Sriegio žingsnis 1,814 mm
Vijų skaičius colyje 14
Nominalusis ⌀ DC 17,95 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 40,82 mm
Koto ilgis Ls 48 mm
Bendras ilgis L 108 mm
Koto ⌀ Ds 18 mm
Dantų skaičius Z 6
Vidinis aušinimas taip
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Naudokite išoriniams sriegiams iki 1,5×D kai varžto sriegis
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 0,15 mm
Drožlių griovelių skaičius 6
Spalvinis žymėjimas žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis ir išorinis
Sriegio gylis 40,82 mm
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139705 G3/4
EAN / GTIN 4045197957733

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
220
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
130
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
80
Plienas <50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX <900 N/mm²
M
82
INOX >900 N/mm²
M
75
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

VHM sriegimo freza su kintamuoju žingsniu ir didesniu dantų skaičiumi. Dėl kintamojo dantų skaičiaus užtikrinamas žemas radialinis mušimas ir įrankių patvarumas.
Naujoviška universali forma ir patvari danga suteikia galimybę įrankius naudoti įvairioms medžiagoms.
  • Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio.
  • Daugiau pjovimo briaunų.
  • Nauja danga optimaliam atsparumui nuo dilimo.
  • Pakoreguotas sriegio profilis deformacijoms išvengti.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims). Tinka vidiniams ir išoriniams sriegiams.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 139705 + 129100 HB .
Forma HE: užsakyti Nr. 139705 + 129100 HE .
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
    G Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį