{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | M8×0,75 | |
| Danga | AlTiN | |
| Sriegio tipas | MF; MF-LH; EG-MF; EG-MF-LH | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | VHM | |
| Sriegio norma | DIN 13 | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Sriegio žingsnis | 0,75 mm | |
| Nominalusis ⌀ DC | 6,8 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16,13 mm | |
| Koto ilgis Ls | 43 mm | |
| Bendras ilgis L | 75 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
| Kakliuko ⌀ D1 | 9 mm | |
| Programavimo vertė gilinimui L1 | 16,98 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Dantų skaičius Z | 4 | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
| Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Sriegio profilis | Pilnas profilis | |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidus | |
| Sriegio gylis | 16,13 mm | |
| Serija | Master TM | |
| Produkto rūšis | Sriegimo freza |
| Produkto numeris | 139686 8X0,75 | |
| EAN / GTIN | 4067263128755 | |
| Gamintojo numeris | 139686 8X0,75 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |