• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master TM kotinė sriegio freza su gylio ribotuvu 1,5×D, AlTiN, M: M10

Prekės Nr.: 139666 M10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga AlTiN
sriegio tipas M
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 8,1 mm
sriegio žingsnis 1,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 15,7 mm
Bendras ilgis L 82 mm
drožlių griovelių skaičius 6
Koto skersmuo DS 12 mm
Koto ilgis LS 45 mm
profilio kampu 60 laipsniai
Įrankio medžiaga VHM
Vidinis aušinimas taip
naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
pilnas profilis taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master TM
Gamintojo pavadinimas GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01200100
Tvirtinimo forma Standard
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 12 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo 11,989 mm
Koto tipas HA
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Siaurėjimo skersmuo D1 11 mm
Sriegių nominalusis skersmuo 10 mm
Sriegių nominalusis skersmuo 0,393 in
Sriegio nominalus skersmuo lūžis 10/1
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 4 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
sraigtinio griovelio žingsnis 94,969 mm
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
vidiniam / išoriniam naudojimui vidin.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 37 mm
Veikimo ilgis 82 mm
Sūkių skaičius maks. 30 000 min-1
Svoris 110 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 13
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas sraigtų frezavimas (sriegių frezavimas) (FSC)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
produkto rūšis sriegio freza
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139666 M10
EAN / GTIN 4067263128564
Gamintojo numeris 139666 M10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
220
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
130
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
80
Plienas <55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX <900 N/mm²
M
82
INOX >900 N/mm²
M
75
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

VHM sriegimo freza su kintamuoju žingsniu ir didesniu dantų skaičiumi. Dėl kintamojo dantų skaičiaus užtikrinamas žemas radialinis mušimas ir įrankių patvarumas.
Naujoviška universali forma ir patvari danga suteikia galimybę įrankius naudoti įvairioms medžiagoms.
  • Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio.
  • Daugiau pjovimo briaunų.
  • Naujausios kartos HiPIMS danga AlTiN pagrindu.
  • Pakoreguotas sriegio profilis deformacijoms išvengti.

Privalumai:

Iš koto pusės gylio ribotuvas 90° gilinimui ir sriegių frezavimui tuo pačiu metu.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 139666 + 129100 HB .
Forma HE: užsakyti Nr. 139666 + 129100 HE .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master TM" Peržiūrėti viską