GARANT Vap Tap mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, G: G1.1/8

Prekės Nr.: 137755 G1.1/8
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

G Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Kreipiančiosios dalies forma: C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Vap Tap
Sriegio dydis G1.1/8
Danga oksiduotas
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 2,309 mm
Vijų skaičius colyje 11
Sriegio ⌀ 37,9 mm
Bendras ilgis L 170 mm
Koto ⌀ Ds 28 mm
Koto kvadratas □ 22 mm
Kiaurymės ⌀ 35,5 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 113,7 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 137755 G1.1/8
EAN / GTIN 4069515002813
Gamintojo numeris 137755 G1.1/8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
18
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
18
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Vap Tap Universal sriegiklis. Galima patikimai naudoti su įvairiomis medžiagomis. Optimizuotas kaklelio ir griovelio ilgis, geresniam drožlių pašalinimui, naudojant gilius sriegius. Aukštos kokybės HSS‑E pjovimo medžiaga su padidintu vanadžio kiekiu siekiant pagerinti atsparumą dilimui. Paviršius oksiduotas, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).