GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma E 6HX, AlTiX, M: M8

Prekės Nr.: 136152 M8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
296 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas M
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Danga AlTiX
sriegis D M8
Sriegio žingsnis 1,25 mm
Šerdies kiaurymės skersmuo 6,8 mm
Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D 8 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Koto skersmuo DS 8 mm
Keturkampio rakto plotis □ 6,2 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma E
Naudojimas Gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Standartas DIN 371
Vidinis aušinimas ne
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Koto ilgis LS 47 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Tap
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E 6HX
Įpjovos skersmuo 6,63 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 12,9 mm
Įpjovos ilgis 1,88 mm
Viršūnės nuožulos kampas 20 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Iki gylio (x skersmuo) 2,5
Drožlių griovelių skaičius 3
Profilio kampu 60 laipsniai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 90 mm
Svoris 32 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 136152 M8
EAN / GTIN 4045197900241
Gamintojo numeris 136152 M8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
22
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
25
Al >10 % Si
N
15
Plienas <500 N/mm²
P
22
Plienas <750 N/mm²
P
22
Plienas <900 N/mm²
P
18
Plienas <1100 N/mm²
P
8
Plienas <1400 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
7
INOX >900 N/mm²
M
6
Ketus (G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Universalus sriegiklis,‌ sukurtas patikimam naudojimui su įvairiomis medžiagomis.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.
  • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.

Forma E (1,5−2 vijų pjaunančioji dalis)