GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma E 6HX, AlTiX, M: M3

Prekės Nr.: 136152 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
220 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas M
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Danga AlTiX
Sriegis D M3
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Šerdies kiaurymės skersmuo 2,5 mm
Metrinių sriegių nominalusis skersmuo D 3 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Koto skersmuo DS 3,5 mm
Keturkampio rakto plotis □ 2,7 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma E
Naudojimas Gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Standartas DIN 371
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00352105
Tvirtinimo forma lygus kvadratinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 3,5 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto ilgis LS 34 mm
Alyva tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Tap
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E 6HX
Pjovimo briaunos skersmuo D 3 mm
Srieginių vijų skaičius 1
Įpjovos skersmuo 2,45 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 5,1 mm
Įpjovos ilgis 0,75 mm
Viršūnės nuožulos kampas 20,1 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Iki gylio (x skersmuo) 2,5
Drožlių griovelių skaičius 3
Šerdies kiaurymės skersmens orientacinė vertė 2,5 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Sustiprintas kotas taip
Normlänge L 56 mm
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E-PM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 7,5 mm
Svoris 5 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis sriegiklius
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 136152 M3
EAN / GTIN 4045197900203
Gamintojo numeris 136152 M3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
22
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
25
Al >10 % Si
N
15
Plienas <500 N/mm²
P
22
Plienas <750 N/mm²
P
22
Plienas <900 N/mm²
P
18
Plienas <1100 N/mm²
P
8
Plienas <1400 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
7
INOX >900 N/mm²
M
6
Ketus (G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Universalus sriegiklis,‌ sukurtas patikimam naudojimui su įvairiomis medžiagomis.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.
  • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.

Forma E (1,5−2 vijų pjaunančioji dalis)