{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Clever Tap | |
| Gamintojo pavadinimas | HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | HOG; ZYL01802100 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0180 mm | |
| Koto skersmuo | 18 mm | |
| Koto ilgis | 99,8 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 0 mm | |
| Sriegio tipas | M | |
| Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema | 24 mm | |
| Sriegis | M24x3-6H | |
| Sriegio žingsnis | 3 mm | |
| Sriegio tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
| Įpjovos skersmuo | 20,9 mm | |
| Rakto dydis | 14,5 mm | |
| Sriegio pjovimo dalies ilgis | 35,98 mm | |
| Įpjovos ilgis | 7,5 mm | |
| Viršūnės nuožulos kampas | 15 laipsniai | |
| Drožlių griovelio ilgis | 60 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Sriegimo įrankio tipas | mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė | |
| Iki gylio (x skersmuo) | 2,5 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 21 mm | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Keturkampio rakto plotis | 14,5 mm | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-E | |
| Danga | be dangos | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 160 mm | |
| Bendras ilgis | 160 mm | |
| Svoris | 300 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 376 | |
| Apdirbimo metodas | sriegių apdirbimas vidinis | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 135255 M24 | |
| EAN / GTIN | 4067263162087 | |
| Gamintojo numeris | 135255 M24 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |