{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M4 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,7 mm | |
Bendras ilgis L | 112 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,1 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 3,3 mm | |
Sriegio ⌀ | 4 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 12 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 134655 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197705136 |