{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M4 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,7 mm | |
totallängd L | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 3,3 mm | |
Gäng-⌀ | 4 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | gul | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 12 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 134655 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197705136 |