Mašininis sriegiklis HSS-E M10

Prekės Nr.: 132645 M10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 151 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M10
Danga oksiduotas
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Koto kvadratas □ 8 mm
Kiaurymės ⌀ 8,5 mm
Sriegio ⌀ 10 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 30 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 132645 M10
EAN / GTIN 4045197648921

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
11
Plienas <500 N/mm²
P
12
Plienas <750 N/mm²
P
8
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Alyva
 

Aprašymas

Modelis:

Su vidine įpjova.
Tolerancijos klasė: ISO 2 6H
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį