Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M3

Prekės Nr.: 131850 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 244 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS-E
Danga be dangos
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
sriegis D M3
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Sriegio tipas M
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2 6H
Šerdies kiaurymės skersmuo 2,5 mm
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė
Koto skersmuo DS 3,5 mm
Keturkampio rakto plotis □ 2,7 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Kreipiančiosios dalies forma B
Standartas DIN 371
Profilio kampu 60 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Koto ilgis LS 33 mm
Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D 3 mm
Įpjovos skersmuo 2,4 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 12 mm
Įpjovos ilgis 1,5 mm
Viršūnės nuožulos kampas 8 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis neutral.,, ties.
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Iki gylio (x skersmuo) 3
Drožlių griovelių skaičius 2
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 56 mm
Svoris 5 g
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 131850 M3
EAN / GTIN 4045197070449
Gamintojo numeris 131850 M3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
Ketus (G)
K
9
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Gili vidinė įpjova. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.