Kiaurųjų kiaurymių mašininiai sriegikliai + srieginių kiaurymių spiraliniai grąžtai M3-12

Prekės Nr.: 146550 M3-12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Norma DIN 371; DIN 376
metriniams sriegiams M3 − M12
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 146550 M3-12
EAN / GTIN 4045197085122

Aprašymas

Modelis:

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogu išimti.
Sudarytas iš mašininių sriegiklių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ir srieginių kiaurymių spiralinių grąžtų dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Turinys:

po 1 mašininį sriegiklį su tepimo grioveliu M3 – M12 Nr. 131850 ir spiralinį grąžtą Nr. 114150

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys