{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 3,4 mm | |
| Tolerancijos klasė ISO | h7 | |
| Bendras ilgis L | 92 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 54 mm | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Kampas, 1 etapas | 135 laipsniai | |
| Spiralinis kampas min. | 30 laipsniai | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | H | |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 | ZYL01000115 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 6 mm | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h$06 | |
| Koto ilgis LS | 36 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | HPC | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 0,7 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Šlifavimo forma | N | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kiauroji kiaurymė | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | M | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | M | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 56 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 52,6 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 0 min-1 | |
| Svoris | 18 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas |
| Produkto numeris | 123301 3,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197452276 | |
| Gamintojo numeris | 123301 3,4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |