GARANT Uni Hero VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 11,2mm

Prekės Nr.: 123021 11,2
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija universalu
Nominalusis ⌀ DC 11,2 mm
Danga TiAlSiN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 97,2 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 114 mm
Bendras ilgis L 162 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,21 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas oranžinė
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 123021 11,2
EAN / GTIN 4069515035088
Gamintojo numeris 123021 11,2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
140
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
150
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
115
Plienas <900 N/mm²
P
110
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
70
INOX <900 N/mm²
M
65
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
35
Ketus (G)
K
95
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Didžiausias universalumas ir ekonomiškumas viename įrankyje. Tvirta įrankių konstrukcija ir išgaubta išlenkta pjovimo briauna užtikrina optimalų įrankio stabilumą ir lūžimo savybes naudojant įvairias medžiagas. Speciali drožlialaužių geometrija ir poliruoti drožlių grioveliai užtikrina idealų drožlių šalinimą ir aukščiausią proceso saugumą. Itin lygi TiAlSiN dangaveiksmingai mažina susidėvėjimą ir drožlių susidarymą.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC= L2+ 1,5× DC.