VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 7,7mm

Prekės Nr.: 122809 7,7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 8×D
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 7,7 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 8×D
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 64,5 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 76 mm
Bendras ilgis L 114 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto tolerancija h6
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui 0,45 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122809 7,7
EAN / GTIN 4045197759030
Gamintojo numeris 122809 7,7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
325
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
360
Al >10 % Si
N
315
PMMA, akrilas
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

DLC sp2 naujausios kartos danga su mažu trinties koeficientu užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Našiam ir kokybiškam aliuminio medžiagų apdirbimui. Išgręžiama labai tiksli ir apvali kiaurymė, tai užtikrina 6 kreipiančiosios briaunos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.