• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 16mm

Prekės Nr.: 122809 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga VHM
Standartas Werksnorm
Danga DLC
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 16 mm
Tolerancijos klasė ISO h7
Bendras ilgis L 203 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 152 mm
Koto skersmuo DS 16 mm
Kampas, 1 etapas 135 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) W
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Turinys atskira dalis
Feed f 0,65 mm/aps.
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01601010
Tvirtinimo forma lygus prispaudimo paviršius
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 16 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto ilgis LS 48 mm
Koto tipas HB
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, DLC
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 3,314 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Gręžimo įrankių tipas daugiašakis gręžtuvas
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai); O (kita)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h7
Darbinės dalies ilgis L1 128 mm
Veikimo ilgis 128 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Modelis (×D) 8×D
Rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis 128 mm
Feed in aliuminis trumpadrožlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122809 16
EAN / GTIN 4045197759450
Gamintojo numeris 122809 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
325
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
360
Al >10 % Si
N
315
PMMA, akrilas
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

DLC sp2 naujausios kartos danga su mažu trinties koeficientu užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Našiam ir kokybiškam aliuminio medžiagų apdirbimui. Išgręžiama labai tiksli ir apvali kiaurymė, tai užtikrina 6 kreipiančiosios briaunos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.