VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 9,7

Prekės Nr.: 122771 9,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Modelis: 6×D
  • Smailas kampas: 140
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 9,7 mm
Danga AlTiN-Si
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537
Modelis 6×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 46,5 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 61 mm
Bendras ilgis L 103 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,2 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122771 9,7
EAN / GTIN 4062406148072

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
110
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Ketus
K
90
GGG
K
60
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Specialus įrankis, skirtas kiaurymių apdirbimui be vidinio aušinimo. Tiesios pjovimo briaunos ir specialus griovelio profilis užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Tvirta pjovimo briaunų geometrija su specialiai nusmailinta viršūne ir 4 plokštumų užgalandimu užtikrina patikimą gręžimo procesą. Plačias panaudojimo galimybes apdirbant plieninius ruošinius užtikrina ultra smulkių grūdelių kietlydinio, ypatingai tvirtos bei karšiui atsparios dangos kombinacija.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122772.
Forma HE: užsakyti Nr. 122773.
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
    ⌀ DC m7 (mm arbs coliai) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį