GARANT Master Steel VHM HPC grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,7mm

Prekės Nr.: 122471 3,7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Nominalusis ⌀ DC 3,7 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 14,5 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 20 mm
Bendras ilgis L 62 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,14 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122471 3,7
EAN / GTIN 4069515005197
Gamintojo numeris 122471 3,7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
115
Plienas <750 N/mm²
P
105
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Ketus
K
110
GGG
K
75
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta grąžto konstrukcija ir specialus užgalandimas , kad būtų galima išgauti optimalią drožlių formą ir saugų laužimą tuo pat metu didinant pastūmas. Patobulinta forma, išgaubta pjovimo briauna ir užgaląsta grąžto viršūnė papildomam pagrindinės pjovimo briaunos stabilumui. Patobulinta drožlių griovelio forma ir patentuota viršūnės forma , skirta saugiam drožlių pašalinimui apdirbant plieną ir ketų. Naujausios kartos kokybiška danga.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską