Šiam produktui yra alternatyva

VHM našus grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 4,8 mm

Prekės Nr.: 122394 4,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4,8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 20,8 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 28 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,07 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122394 4,8
EAN / GTIN 4045197419088

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
80
Plienas <750 N/mm²
P
75
Plienas <900 N/mm²
P
65
Plienas <1100 N/mm²
P
60
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus
K
70
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122396.
Forma HE: užsakyti Nr. 122398.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį