Hay una alternativa para este artículo

Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 4,8 mm

Número de artículo: 122394 4,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
108 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Número de filos Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 4,8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal m7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 20,8 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de la ranura de viruta Lc 28 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,07 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122394 4,8
EAN / GTIN 4045197419088

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
80
Acero < 750 N/mm²
P
75
Acero < 900 N/mm²
P
65
Acero < 1100 N/mm²
P
60
Acero < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales rectos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan viruta corta.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122396.
Forma HE: pedir con n.º 122398.
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
    ⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra