HOLEX Pro Inox VHM našus grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HE, AlTiN, ⌀ DC m7: 8mm

Prekės Nr.: 122392 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
217 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Pro Inox
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00801305
Tvirtinimo forma lygus kotas su atrama
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 8 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 8 mm
Koto ilgis 36 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,009 mm
Koto tipas HE
Oras ribotai tinka
Pjovimo skersmuo, min. 8 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 8 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo gamintojo tolerancija
Gamintojo tolerancija min. 0 mm
Gamintojo tolerancija maks. 0 mm
Drožlių griovelio ilgis 41 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 1,46 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Spiralinis žingsnis 43,53 mm
Kampas, 1 etapas 140 laipsniai
Šlifavimo forma C
Produkto pavadinimas (tipas) H
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga AlTiN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 43 mm
Darbinės dalies ilgis 29 mm
Bendras ilgis 79 mm
Veikimo ilgis 61 mm
Sūkių skaičius maks. 1 600 min-1
Svoris 43 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6537 K
Standartinės formos numeris K
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122392 8
EAN / GTIN 4067263009986
Gamintojo numeris 122392 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
80
Plienas <750 N/mm²
P
75
Plienas <900 N/mm²
P
65
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant nerūdijantįjį ir rūgštims atsparų plienui.
Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos patobulintos formos užtikrina optimalų drožlės laužimą. Didesni drožlių grioveliai puikiam drožlių pašalinimui.Dar patvaresni dėl patobulinto kietmetalio substrato ir aukštai temperatūrai atsparios dangos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Inox" Peržiūrėti viską