HOLEX Pro Inox VHM našus grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 2mm

Prekės Nr.: 122391 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Pro Inox
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 ZYL00601005
Tvirtinimo forma forma B
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 36 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 6 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −8 mm
Oras tinka
Pjovimo skersmuo, min. 2 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 2 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO m7
Drožlių griovelio ilgis 16 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,36 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 30 laipsniai
Spiralinis žingsnis 10,88 mm
Kampas, 1 etapas 140 laipsniai
Šlifavimo forma C
Gręžimo įrankių tipas dvipusis centrinis grąžtas
Produkto pavadinimas (tipas) N
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga AlTiN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 22 mm
Darbinės dalies ilgis 13 mm
Bendras ilgis 58 mm
Veikimo ilgis 40 mm
Sūkių skaičius maks. 6 400 min-1
Svoris 7 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6537 K
Standartinės formos numeris K
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122391 2
EAN / GTIN 4067263006107
Gamintojo numeris 122391 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
80
Plienas <750 N/mm²
P
75
Plienas <900 N/mm²
P
65
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant nerūdijantįjį ir rūgštims atsparų plienui.
Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos patobulintos formos užtikrina optimalų drožlės laužimą. Didesni drožlių grioveliai puikiam drožlių pašalinimui.Dar patvaresni dėl patobulinto kietmetalio substrato ir aukštai temperatūrai atsparios dangos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Inox" Peržiūrėti viską