VHM labai našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8,3mm

Prekės Nr.: 122315 8,3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 8,3 mm
Danga TiN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 34,6 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 47 mm
Bendras ilgis L 89 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,18 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122315 8,3
EAN / GTIN 4045197387035
Gamintojo numeris 122315 8,3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
80
Plienas <750 N/mm²
P
75
Plienas <900 N/mm²
P
65
Plienas <1100 N/mm²
P
60
Plienas <1400 N/mm²
P
35
Ketus (G)
K
70
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.