{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,3 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 34,6 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,18 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122315 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197387035 |