{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11,8 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 37,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 55 mm | |
Bendras ilgis L | 102 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,55 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122306 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197751843 |