Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 11,8 mm

Codice art.: 122306 11,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Esecuzione: 4×D
  • Modello: W
  • Angolo di affilatura: 135
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 11,8 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 K
Esecuzione 4×D
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 135 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 37,3 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 55 mm
Lunghezza complessiva L 102 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto 0,55 mm/gir.
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122306 11,8
EAN / GTIN 4045197751843

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
360
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
350
PMMA acrile
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFRP
N
80
CFRP
N
80
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Il rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione con bassocoefficiente di attrito permette un'eccellente evacuazione dei trucioli. Per la lavorazione ad alte prestazioni su leghe di alluminio o materiali ad alta truciolabilità. Elevata precisione di allineamento e cilindricità del foro grazie ai 6 biselli.
Dimensione 1 - 1,5 con 4 biselli.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122307.
Forma HE: ordinare con n. art. 122306 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello