Skär lutande för plåtar HSS/E LILIPUT

Article no.: 119550 LILIPUT
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
23 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Tillverkarens beteckning Messer schräg für Bleche, HSS E, Typ: LILIPUT
Innehåll enkeldel
Produktslag Klinga
Material stål
Form, klinga rektangel
Blad fasetter 1-faldig
Typ av blad trapetsklinga
Slipning 1-sidig slipning
För materialtjocklek, max. 5 mm

Identification & Classification

Artikkelkode 119550 LILIPUT
EAN / GTIN 4033591019805
Manufacturer number 22 010 122
Manufacturer/responsible person GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Beskrivelse

Användningsdata:

För stålplåtar upp till 5 mm; V2A-plåtar upp till 2,5 mm.