Spiralinis grąžtas HSS su Morzės kūgio kotu

Prekės Nr.: 116340 37
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas morzės kūgis MK
Atskyrimo taško kodavimas MKG0040208x
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 4
Koto ilgis 124 mm
Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė 37 mm
Pjovimo skersmuo, min. 37 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 37 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h8
Drožlių griovelio ilgis 195 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 10 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 20 laipsniai
Spiralinis kampas maks. 31 laipsniai
Kampas, 1 etapas 118 laipsniai
Šlifavimo forma A
Produkto pavadinimas (tipas) N
Įrankio medžiaga HSS
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 226,5 mm
Darbinės dalies ilgis 121 mm
Bendras ilgis 344 mm
Svoris 1 563 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN 345
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 116340 37
EAN / GTIN 4045197030931
Gamintojo numeris 116340 37
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.
Aukščiausios kokybės našus spiralinis grąžtas.
Pjovimo briaunos > ⌀ 26,5 mm iššlifuotos iš vientiso ruošinio, ⌀ 26,5 mm išfrezuotos. Todėl žemas radialinis mušimas ir tikslus spiralės žingsnis, taip pat preciziškai užgaląsta grąžto viršūnė iki ⌀ 40 mm.
Viršūnės forma A.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.