Spiralinis grąžtas HSS N 13,75 mm

Prekės Nr.: 116340 13,75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 13,75 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 345
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20-30 laipsniai
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 87,4 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 108 mm
Bendras ilgis L 189 mm
Morzės kūgio MK dydis 1
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,16 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116340 13,75
EAN / GTIN 4045197030214

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.
Aukščiausios kokybės našus spiralinis grąžtas.
Pjovimo briaunos > ⌀ 26,5 mm iššlifuotos iš vientiso ruošinio, ⌀ 26,5 mm išfrezuotos. Todėl žemas radialinis mušimas ir tikslus spiralės žingsnis, taip pat preciziškai užgaląsta grąžto viršūnė iki ⌀ 40 mm.
Viršūnės forma A.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį