Ilgas grąžtas HSS/E 4 mm

Prekės Nr.: 116061 4

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
318 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 340
Tipas FS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 72 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 78 mm
Bendras ilgis L 119 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,05 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116061 4
EAN / GTIN 4045197026781

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
21
Plienas <900 N/mm²
P
18
Ketus (G)
K
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Dar labiau sustiprinta šerdis be pastorinto koto.
Preciziškai užgaląsta viršūnė.
Su specialios formos grioveliais. Geriausiai tinka gilioms kiaurymėms iki 10×D ir medžiagoms su sudėtingai susidarančiomis drožlėmis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su 142° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį