Dybhulsbor HSS-E, ubelagt, ⌀ DC h8: 4mm

Art.-nr.: 116061 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    56,68 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    47,26 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
599 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Type: FS
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 4 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 340
Type FS
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 38 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 72 mm
Spånnotlængde Lc 78 mm
Samlet længde L 119 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 116061 4
EAN/GTIN 4045197026781
Producentnummer 116061 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
21
Stål < 900 N/mm²
P
18
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Væsentlig forstærket kerne uden kerneforøgelse.
En præcist slebet spids.
Med særligt udformede noter. En fordel ved dybe boringer op til 10×D og materialer med kritisk spåndannelse.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med 142° spidsvinkel, der forøger processikkerheden.