Spiralinis grąžtas su pakopomis HSS-E Plienas 9 mm

Prekės Nr.: 114008 9

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,70 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    14,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: INOX
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 9 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 338
Tipas INOX
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 67,5 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 81 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Koto ⌀ Ds 9 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,16 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114008 9
EAN / GTIN 4062406877170

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
70
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
35
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
15
INOX <900 N/mm²
M
14
INOX >900 N/mm²
M
12
Ketus (G)
K
30
CuZn
N
50
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nuožulos azotintos. Ypač tvirtas ir standus dėl pastorinto skersmens šerdies. Specialus profilis, žemas radialinis mušimas. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnė. Kotas papildomai su 3 plokštumomis tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.
  • Puikiai tinka gaminti tikslias angas lakštiniuose metaluose, vamzdžiuose ir profiliuose.
  • Patikimas gręžimas be centravimo ar kalimo – net ir ant lenktų paviršių – dėl inovatyvaus viršūnės užgalandimo.
  • Po to, kai gręžimo viršūnė prasiskverbia į medžiagą, gręžti galima be jokių problemų.
  • Reikia žymiai mažiau jėgos gręžiant nei naudojant įprastus DIN338 HSS grąžtus – iki 13 mm skersmens į akumuliatorinį gręžtuvą-suktuvą.
  • Stabili ir saugi forma tinka 3 kumštelių griebtuvui.
  • Galima naudoti įvairioms medžiagoms, įskaitant plastiką, medieną ir akrilą, neplyšta ir neskyla.
  • Jokios vibracijos ar strigimo – net ir apdirbant plonasienę medžiagą.
  • Išvedimas iš kiaurymės be užvartų.
  • Puikiai tinka varžtams ir kniedėms gręžti.

Su specialia pjovimo briaunos geometrija, taip pat skirta naudoti apdirbant nerūdijančiuosius plienus.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį