Spiralinis grąžtas su pakopomis HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 4mm

Prekės Nr.: 114004 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    3,96 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    3,30 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
665 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 338
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 37 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 43 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,08 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 114004 4
EAN / GTIN 4062406877354
Gamintojo numeris 114004 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
70
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
22
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
50
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nuožulos azotintos. Ypač tvirtas ir standus dėl pastorinto skersmens šerdies. Specialus profilis, žemas radialinis mušimas. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnė. Kotas papildomai su 3 plokštumomis tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.
  • Puikiai tinka gaminti tikslias angas lakštiniuose metaluose, vamzdžiuose ir profiliuose.
  • Patikimas gręžimas be centravimo ar kalimo – net ir ant lenktų paviršių – dėl inovatyvaus viršūnės užgalandimo.
  • Po to, kai gręžimo viršūnė prasiskverbia į medžiagą, gręžti galima be jokių problemų.
  • Reikia žymiai mažiau jėgos gręžiant nei naudojant įprastus DIN338 HSS grąžtus – iki 13 mm skersmens į akumuliatorinį gręžtuvą-suktuvą.
  • Stabili ir saugi forma tinka 3 kumštelių griebtuvui.
  • Galima naudoti įvairioms medžiagoms, įskaitant plastiką, medieną ir akrilą, neplyšta ir neskyla.
  • Jokios vibracijos ar strigimo – net ir apdirbant plonasienę medžiagą.
  • Išvedimas iš kiaurymės be užvartų.
  • Puikiai tinka varžtams ir kniedėms gręžti.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Grąžtas su cilindriniu kotu, ir 3 užspaudimo plokštumom.