{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS | |
| Norme | DIN 338 | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 4 mm | |
| Classe de tolérance ISO | h8 | |
| Longueur totale L | 75 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 43 mm | |
| Diamètre de queue DS | 4 mm | |
| Angle, 1er étage | 118 degré | |
| Angle d’hélice, min. | 27 degré | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Arrosage interne | non | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Longueur queue LS | 32 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,8 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Pas d’hélice | 24,7 mm | |
| Type d’affûtage | C | |
| Utilisation avec le type d’alésage | trou débouchant | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | h8 | |
| Longueur de col A | 48 mm | |
| Longueur utile L1 | 38 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 74,2 mm | |
| Poids | 6 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | foret | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 37 mm |
| Référence article | 114004 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406877354 | |
| Réf. fabricant | 114004 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |