Spiralinis grąžtas su 3 užspaudimo plokštumomis HSS-E 1 mm

Prekės Nr.: 114001 1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,77 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    3,14 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 1 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 338
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 10,5 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 12 mm
Bendras ilgis L 34 mm
Koto ⌀ Ds 1 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,03 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114001 1
EAN / GTIN 4045197764874

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Al >10 % Si
N
40
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
8
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirtas ir standus dėl pastorinto skersmens šerdies. Specialus profilis, žemas radialinis mušimas. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnė.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

grąžtas su cilindriniu kotu, be užspaudimo plokštumų
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį