NC centravimo grąžtas HSS-E 142° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 6mm

Prekės Nr.: 112140 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h6 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS-E
Danga TiAlN
Kampas, 1 etapas 142 laipsniai
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 6 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 20 mm
Tolerancijos klasė ISO h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00601005
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto ilgis LS 0 mm
Koto tipas HB
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 1,03 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 18 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) N
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E TIALN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 30 mm
Darbinės dalies ilgis L1 20 mm
Svoris 12 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas Werksnorm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis centravimo grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 112140 6
EAN / GTIN 4045197001450
Gamintojo numeris 112140 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
87
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
6
Ketus (G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

≥ ⌀ 6 mm su įpjova pagal DIN 1835-B.
Tiksliai užgaląsta viršūnė − centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Labai tvirtas, nes trumpa darbinė dalis.

Paskirtis:

Su viršūnės kampu 142°, todėl vėliau naudojamo grąžto pjovimo briaunos lengvai įsigilina.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės ⌀, (o ne grąžto išorinį ⌀).